※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナイロン結束バンド 黄

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 幅(mm)3.7 注文コード57352496 品番PLT3I-M4Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。
カラーなので、色分け、識別に最適です。

長さ(mm)290 最大結束径(Φmm)76 幅(mm)3.7 厚さ(mm)1.3 引張強度(N)178 用途ケーブルの結束、識別 トラスコ品番828-1614 材質ナイロン66 質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-60〜85 使用場所屋内

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57352496 PLT3I-M4Y 70384117 PLT3I-M4Y ナイロン結束バンド 黄 PANDUIT(パンドウイット) ナイロン結束バンド 黄 PANDUIT(パンドウイット) 1箱(5000本) 169,800 税込186,780 内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする