※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
ナイロン結束バンド 黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
57352523
品番
PLT3S-C20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。
カラーなので、色分け、識別に最適です。
色
黒
材質
ナイロン66
長さ(mm)
292
最大結束径(Φmm)
76
用途
ケーブルの結束、識別
トラスコ品番
828-1616
幅(mm)
4.8
厚さ(mm)
1.3
質量(g)
272
使用温度範囲(℃)
-60〜85
引張強度(N)
222
使用場所
屋内