※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
ナイロン結束バンド 青
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
幅(mm)
7.6
注文コード
57352557
品番
PLT2H-TL6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。
カラーなので、色分け、識別に最適です。
長さ(mm)
206
最大結束径(Φmm)
51
幅(mm)
7.6
厚さ(mm)
1.9
引張強度(N)
534
用途
ケーブルの結束、識別
トラスコ品番
828-1598
材質
ナイロン66
色
青
質量(g)
998
使用温度範囲(℃)
-60〜85
使用場所
屋内