※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
ナイロン結束バンド 赤
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000本)
注文コード
57352672
品番
PLT2M-M2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。
カラーなので、色分け、識別に最適です。
色
赤
材質
ナイロン66
長さ(mm)
203
最大結束径(Φmm)
51
用途
ケーブルの結束、識別
トラスコ品番
828-1603
幅(mm)
2.5
厚さ(mm)
1.1
質量(g)
594
使用温度範囲(℃)
-60〜85
引張強度(N)
80
使用場所
屋内