※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
ナイロン結束バンド 赤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
幅(mm)
3.6
注文コード
57352688
品番
PLT2I-M2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。
カラーなので、色分け、識別に最適です。
色
赤
材質
ナイロン66
長さ(mm)
203
最大結束径(Φmm)
51
用途
ケーブルの結束、識別
トラスコ品番
828-1599
幅(mm)
3.6
厚さ(mm)
1.1
質量(g)
907
使用温度範囲(℃)
-60〜85
引張強度(N)
178
使用場所
屋内
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57352688
PLT2I-M2
70383898
PLT2I-M2
ナイロン結束バンド 赤
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(5000本)
¥
99,980
税込
¥
109,978
内容量に違いがあります。