※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネジ止めタイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 ナチュラル 注文コード57352873 品番BC2S-S10-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など35種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルの結束と固定が一気にできます。
シャーシ、パネルなどにケーブル固定するために使用します。
ねじ止めしてからでも結束できます。
ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。

ナチュラル 材質ナイロン66 長さ(mm)216 最大結束径(Φmm)51 用途ケーブルの結束、固定 トラスコ品番828-1397 幅(mm)4.7 厚さ(mm)1.3 質量(g)917 使用温度範囲(℃)-60〜85 引張強度(N)222 使用場所屋内 使用ねじM5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57352873 BC2S-S10-D 70373355 BC2S-S10-D ネジ止めタイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) ネジ止めタイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) 1箱(2000本) 66,980 税込73,678 内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする