※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
ポリプロピレン結束バンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(250本)
注文コード
57352952
品番
PLT4H-TL109
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
耐薬品性に優れた結束バンドです。
長さ(mm)
368
最大結束径(Φmm)
102
トラスコ品番
828-1621
用途
ケーブルの結束
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
7.6
厚さ(mm)
1.9
質量(kg)
1
色
薄緑
使用温度範囲(℃)
-60〜115
引張強度(N)
222
使用場所
屋内