※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド ナチュラル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 57352995 品番 PRT1S-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。

長さ(mm)122 最大結束径(Φmm)25 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 引張強度(N)222 用途ケーブルの結束、仮止め トラスコ品番828-1641 材質ナイロン66 ナチュラル 質量(g)998 使用温度範囲(℃)-60〜85 使用場所屋内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする