※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド ナチュラル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
幅(mm)
7.6
注文コード
57353013
品番
PRT4H-TL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
長さ(mm)
368
最大結束径(Φmm)
102
幅(mm)
7.6
厚さ(mm)
1.9
引張強度(N)
356
用途
ケーブルの結束、仮止め
トラスコ品番
828-1645
材質
ナイロン66
質量(kg)
2
色
ナチュラル
使用温度範囲(℃)
-60〜85
使用場所
屋内
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57353013
PRT4H-TL
70384896
PRT4H-TL
リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(500本)
¥
42,980
税込
¥
47,278
内容量に違いがあります。