※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド ナチュラル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000本)
注文コード
57353022
品番
PRT2S-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
長さ(mm)
188
最大結束径(Φmm)
48
幅(mm)
4.8
厚さ(mm)
1.3
引張強度(N)
222
用途
ケーブルの結束、仮止め
トラスコ品番
828-1643
材質
ナイロン66
質量(kg)
1
色
ナチュラル
使用温度範囲(℃)
-60〜85
使用場所
屋内