※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
押し込みタイプナイロン結束バンド ナチュラル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
幅(mm)
2.5
注文コード
57353047
品番
PLWP1M-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。
ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した、確実な固定ができます。
長さ(mm)
109
最大結束径(Φmm)
22
幅(mm)
2.5
厚さ(mm)
1.1
質量(g)
340
用途
ケーブルの結束と固定
トラスコ品番
828-1632
材質
ナイロン66
色
ナチュラル
使用温度範囲(℃)
-60〜85
取付穴径
4.7Φmm
引張強度(N)
80
使用場所
屋内
パネル厚(mm)
最大2.4