※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
押し込みタイプナイロン結束バンド ナチュラル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
57353065
品番
PLWP2S-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。
ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した、確実な固定ができます。
長さ(mm)
198
最大結束径(Φmm)
44
幅(mm)
4.8
厚さ(mm)
1.3
質量(g)
996
用途
ケーブルの結束と固定
トラスコ品番
828-1636
材質
ナイロン66
色
ナチュラル
使用温度範囲(℃)
-60〜85
取付穴径
6.4Φmm
引張強度(N)
222
使用場所
屋内
パネル厚(mm)
最大2.7