PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の 標準タイプ
旗型タイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラル
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
57353074
品番
B3M2S-TL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
ケーブル、ワイヤーなどの識別と結束が同時にできます。
必要な情報は書き込みスペースにラベル、手書きなどで記入できます。
ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
色
ナチュラル
長さ(mm)
203
最大結束径(Φmm)
51
トラスコ品番
828-1392
質量(kg)
1
用途
ケーブルなどの結束、表示
材質
ナイロン66
幅(mm)
4.7
厚さ(mm)
1.1
使用温度範囲(℃)
-60〜85
引張強度(N)
222
使用場所
屋内
記入スペース(縦×横)(mm)
23.1×46.0