NiteIze
NiteIzeの 結束バンド/結束工具/固定具
NiteIzeの ケーブルタイ/結束バンド
NiteIzeの 標準タイプ
ギアータイ ループ&ツイスト12
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
57353266
品番
NI03284
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ギアータイにループ箇所を付けることにより、より多彩な使い方が可能。吊るし、結束、固定等、あらゆる道具に利用することができます。
色
オレンジ
トラスコ品番
783-5353
用途
あらゆる物の固定や結束に汎用性抜群で使い方は自由自在
材質
熱可塑性エラストマー、カーボンスチールワイヤー
長さ(mm)
316
幅(mm)
12
質量(g)
12