NiteIze
NiteIzeの 結束バンド/結束工具/固定具
NiteIzeの ケーブルタイ/結束バンド
NiteIzeの 標準タイプ
ギアータイ ループ&ツイスト24
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
57353302
品番
NI03288
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ギアータイにループ箇所を付けることにより、より多彩な使い方が可能。吊るし、結束、固定等、あらゆる道具に利用することができます。
色
ネオンイエロー
トラスコ品番
783-5396
用途
あらゆる物の固定や結束に汎用性抜群で使い方は自由自在
材質
熱可塑性エラストマー、カーボンスチールワイヤー
長さ(mm)
628
幅(mm)
24
質量(g)
62