トリプルループ結束バンド 耐候性黒

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード57353336 品番PL3B5EH-C0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

三つの束線を固定したり、分割したりできます。
一本のバンドで三つの束線の結束、分割ができます。
耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり、屋外で使用できます。

材質耐候性ナイロン66 特性耐候、耐紫外線 長さ(mm)508 用途3つの束線の保持、分割、結束 トラスコ品番828-1577 幅(mm)12.7 厚さ(mm)1.9 質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-60〜85 引張強度(N)556 使用場所屋内外 束線径(Φmm)合計127

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする