PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の 結束バンド/結束工具/固定具
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルタイ/結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)の マーカータイ
マーカープレート 白
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
57353345
品番
MP200-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。
マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
色
白
材質
ナイロン66
長さ(mm)
50.8
用途
ケーブルなどの識別、表示
トラスコ品番
828-1560
幅(mm)
19.1
厚さ(mm)
0.3
質量(g)
408
使用温度範囲(℃)
-60〜80
適合幅(mm)
2.3〜4.8
使用場所
屋内