※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マーカープレート 白

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 57353354 品番 MP250-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。
マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。

材質ナイロン66 長さ(mm)63.5 用途ケーブルなどの識別、表示 トラスコ品番828-1561 幅(mm)19.1 厚さ(mm)0.3 質量(g)499 使用温度範囲(℃)-60〜80 適合幅(mm)2.3〜4.8 使用場所屋内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする