※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

書き込み用セルフラミネートタイプマーカーブック

商品レビューを投稿する
95日以内出荷返品不可 95日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 トラスコ品番828-1650 注文コード57353564 品番PSCB-6Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

セルフラミネートラベルのマーカーブックです。
メモ帳のように形状になっており、持ち運びに便利です。
いつでもどこでも簡単にセルフラミネートラベルの作成ができます。

材質ビニール 用途ケーブル表示 トラスコ品番828-1650 幅(mm)(書き込み)25.4 質量(g)48 使用温度範囲-40〜66℃ 縦(mm)25.4 横(mm)152.4 使用場所屋内 適合ケーブル(Φmm)8.1〜40.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル収納・配線」にはこんなカテゴリがあります

シェアする