NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 研削(グラインダー)
NSK(ナカニシ)の マイクログラインダー
E3000シリーズ用モータ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
回転速度(min
-1
[r.p.m])
20000〜80000
注文コード
57353668
品番
EM-3080J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
回転速度・タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。
スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
E3000シリーズ用モータです。
回転速度(min
-1
[r.p.m])
20000〜80000
トラスコ品番
827-9373
セット内容
スパナ(22×27)
質量(g)
360
最大出力(W)
350
コード長さ(m)
0.3
外径(Φmm)
30