E3000シリーズ用モータ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 回転速度(min-1[r.p.m])1000〜30000 注文コード57353677 品番EM-3030T-J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は回転速度・タイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。
スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
E3000シリーズ用モータです。

回転速度(min-1[r.p.m])1000〜30000 トラスコ品番827-9371 セット内容スパナ(22×27) 質量(g)415 最大出力(W)350 コード長さ(m)0.3 外径(Φmm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする