エアー式クイックチェンジスピンドル(9219)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57353686 品番NR4040-AQC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。
スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。
ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉塵がベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。
エアー駆動によるキャッチング方式を採用し、素早く簡単にコレットホルダの交換ができます。

回転速度(min-1[r.p.m])40000(許容) 適合EM-4020、4020A、4040、4040A トラスコ品番827-9383 セット内容スパナ(36)、フィルタ付エアーホースΦ6mm×2m(K-251) 質量(kg)2.16 外径(Φmm)40 空気圧力(MPa)(チャックエアー開閉)0.55〜0.6 適合コレットホルダQC5-16(コレットCH16用)、QC5-K(コレットCHK用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする