Ver.2(現行モーター用)カールコード コネクター5ピン仕様

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57353747 品番CC7112
参考基準価格(税別)¥4,180 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

パワーパックのD.C.出力端子とVer.2ハンドピース、モーターを接続する専用コードです。

トラスコ品番827-8902 質量(g)85 長さ(m)1.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57353747
2024-02-26
用途:
サプライ品も豊富
株式会社金菱エンジニアリング 様 (製造業)

ミニターのカールコードの根元が破損した為、購入しました。サプライ品も多数購入可能な為、色々な所を捜すより、簡単に見つけることが出来て、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする