アングロン120 中速型 M212A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57353756 品番M212A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥86,700

平面、曲面、端面の研磨に適した120度の角度を持ったアングルグラインダーです。
回転方向が他機種と逆方向になりますが、パワーパック側で回転方向は変えられます。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])1440〜14400 用途サンドペーパーディスク、ダイヤモンドディスク、ゴムディスクなど、粗仕上げに適応します トラスコ品番827-8933 質量(g)388 最大トルク(cN・m)5.9 入力電圧(V)DC3〜30 無負荷電流(A)DC0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする