スタンダードロータリー 低速型 M212L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57353817 品番M212L
参考基準価格(税別)¥63,700 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

バリ取りから鏡面研磨まで幅広く使えるスタンダードタイプです。
回転数とトルクの異なる9機種から選べます。
高トルクで中速、粘りのある回転力が特長です。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])800〜8000 用途軸付ゴム砥石、サンダー、ブラシ、ポリッシング工具などトルクを必要とする作業に適しています トラスコ品番827-8934 質量(g)283 最大トルク(cN・m)6.9 入力電圧(V)DC3〜30 無負荷電流(A)DC0.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする