ヘビーデューティアングロン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57353914 品番M112GRAD
参考基準価格(税別)¥113,800 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

平面、曲面、端面の研磨に適した90度の角度を持ったアングルグラインダーです。
コレットチャックの把握力を強化してあります。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])620〜6200 トラスコ品番827-8932 質量(g)359 最大トルク(cN・m)9.8 入力電圧(V)DC3〜30 無負荷電流(A)0.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする