卓上フライス盤FK-500D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57354255 品番FK-500D
参考基準価格(税別)¥1,000,000 販売価格(税込) ¥1,044,780
販売価格(税別)
949,800
電源(V)単相100 モーター出力(kW)1 テーブル寸法(mm)730×210 用途研究開発、試作、単品部品加工等に最適 トラスコ品番827-9258 セット内容引ネジ、ドリフト、MT3アーバー、スパナ、6角レンチ 材質FC250 幅(mm)1150 質量(kg)240 高さ(mm)810 奥行(mm)1100 機能(フライス盤)主軸/テーブル間最大距離(mm):450、主軸穴テーパー:MT3、ヘッド上下移動量(mm):300、主軸移動量(mm):125、主軸中心よりコラム面距離(mm):170、テーブル前後移動量(mm):170、テーブル左右移動量(mm):360、主軸回転数 60Hz:12速 160〜2600min-1
注意
※混載便・車上渡しのため、フォークリフトが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥25,000 / 税込 ¥27,500
沖縄地方数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
離島数量1につき ¥60,000 / 税込 ¥66,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上フライス盤の特長と加工例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/188/
2023-01-27

「工作機械/木工旋盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする