(全鋼)ケレン棒

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 57354334 品番 16017
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

板についたコンクリート剥がしなどの付着物の除去作業に使用します。

用途コンクリートのハツリ作業に トラスコ品番818-9688 材質刃:鋼材、柄:木 全長(mm)540 質量(g)320 刃幅(mm)85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57354334
2025-07-31
用途:
コンクリートの隙間から出てくる雑草取りに使用
聖教新聞沼南販売店 様 (卸売・小売業)

隙間から出ている雑草を取るのに便利でした。また長さも丁度よくしゃがまないでも雑草を処理できたのは良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする