浅野木工所
浅野木工所の 電動工具・充電工具アクセサリー
浅野木工所の はくり/はつり工具
(全鋼)ケレン棒
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
57354343
品番
16010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
板についたコンクリート剥がしなどの付着物の除去作業に使用します。
用途
コンクリートのハツリ作業に
トラスコ品番
818-9690
材質
刃:鋼材、柄:木
全長(mm)
1000
質量(g)
500
刃幅(mm)
95