浅野木工所
浅野木工所の 電動工具・充電工具アクセサリー
浅野木工所の はくり/はつり工具
(朴材)ノンコ90mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
57354352
品番
19010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
柄の持ち手が太く手が抜けにくいです。
柄が短いので力が入ります。
用途
箱、物などの移動や搬入、搬出時の荷役作業に
トラスコ品番
818-9678
材質
刃:鋼材、柄:木(朴材)
質量(g)
90
刃幅(mm)
70
柄長さ(mm)
90
爪部
8×10mm角