浅野木工所
浅野木工所の 電動工具・充電工具アクセサリー
浅野木工所の はくり/はつり工具
(本樫)長桂荷鉤240mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
57354386
品番
19108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
物を引っかける、持ち上げる、寄せる時に使用します。
用途
箱、物などの移動や搬入、搬出時の荷役作業に
トラスコ品番
818-9681
材質
刃:鋼材、柄:木(本樫)
質量(g)
150
刃幅(mm)
55
柄長さ(mm)
240
爪部
8×10mm角