浅野木工所
浅野木工所の 電動工具・充電工具アクセサリー
浅野木工所の はくり/はつり工具
パイプ柄ケレン棒
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
トラスコ品番
818-9693
注文コード
57354395
品番
16025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
板についたコンクリート剥がしなどの付着物の除去作業に使用します。
材質
刃:鋼材、柄:スチール
用途
コンクリートのハツリ作業に
トラスコ品番
818-9693
全長(mm)
1000
質量(g)
720
刃幅(mm)
95
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません