浅野木工所
浅野木工所の 電動工具・充電工具アクセサリー
浅野木工所の はくり/はつり工具
パネコンブラシ取替式900mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
57354413
品番
16030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
板についたコンクリート剥がしなどの付着物の除去作業に使用します。
用途
コンクリートのハツリ作業時の清掃に
トラスコ品番
818-9694
材質
ブラシ:鋼材、柄:木
全長(mm)
960
質量(g)
720
ブラシ幅(mm)
100