浅野木工所
浅野木工所の 電動工具・充電工具アクセサリー
浅野木工所の はくり/はつり工具
替ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57354422
品番
16040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
パネコンブラシの替ブラシです。
用途
コンクリートのハツリ作業時の清掃に
トラスコ品番
818-9696
材質
ブラシ:鋼材、柄:木
質量(g)
160
ブラシ幅(mm)
100