MR-GU マグネットリリーサー KAHARA 57354456 MR-GU マグネットリリーサー KAHARA 57354456 MR-GU マグネットリリーサー KAHARA 57354456

マグネットリリーサー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57354456 品番 MR-GU
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

軽量で丈夫なアルミ削り出し、脱着ズレ防止加工により落下防止もできるモデルです。
磁力により離脱着が簡単です。

グレープ 材質アルミ、磁石 用途脱着が迅速・簡単にできるアイテム トラスコ品番818-4312 全長(mm)96 質量(g)37.5 耐荷重(kg)3.5
注意
※経年劣化により磁力が低下し、3.5Kgの荷重に耐えられない場合がございます。
※磁力が大変強力なため、ペースメーカーや時計、電子機器、医療機器等の正常な作動を損なう恐れがあります。磁力により影響を受けやすい物の周辺で使用しないようにしてください。
※磁石同士の吸着力が強いので手など挟まれないようご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする