KAHARA
KAHARAの 腰袋/工具差し/携帯ケース
KAHARAの 工具差し
KAHARAの カラビナフック 工具差し
マグネットリリーサー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57354483
品番
MR-ST
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
軽量で丈夫なアルミ削り出し、脱着ズレ防止加工により落下防止もできるモデルです。
磁力により離脱着が簡単です。
色
ストロベリー
材質
アルミ、磁石
用途
脱着が迅速・簡単にできるアイテム
トラスコ品番
818-4315
全長(mm)
96
質量(g)
37.5
耐荷重(kg)
3.5
注意
※経年劣化により磁力が低下し、3.5Kgの荷重に耐えられない場合がございます。
※磁力が大変強力なため、ペースメーカーや時計、電子機器、医療機器等の正常な作動を損なう恐れがあります。磁力により影響を受けやすい物の周辺で使用しないようにしてください。
※磁石同士の吸着力が強いので手など挟まれないようご注意ください。