おたふく手袋
おたふく手袋の 背抜き手袋
おたふく手袋の 天然ゴム 背抜き手袋
厚手ゴム背抜き手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
57354508
品番
A-34-L
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
グリップ力、耐久性に優れた10ゲージ編みの天然ゴムコートタイプです。
サイズ
L
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
19.5
材質
掌部:天然ゴム、原手:ポリエステル
色
グレー
ゲージ数
10
入数(双)
1
用途
農業、園芸、日曜大工、多目的、運送、運輸
トラスコ品番
795-3861
厚さ(mm)
2
機能
背抜き、耐久性・グリップ力