天然ゴム背抜き手袋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 57354535 品番 A-31-LL
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

強度、フィット感、グリップ力がそろった天然ゴムコートタイプです。

サイズLL 全長(cm)24 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)21 材質掌部:天然ゴム、原手:ポリエステル レッド ゲージ数13 機能背抜き、フィット感・グリップ力 入数(双)1 用途農業、園芸、日曜大工、多目的、運送、運輸 トラスコ品番795-3755 厚さ(mm)1.2 質量(g)65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57354535
2022-07-08
用途:
別荘のリノベーション(主に大工仕事)

大変しっかりしたつくりで満足しています。★一つマイナスはチャット固いかな?まぁ耐久性と軟らかさは裏腹だと思うが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする