ニトリル背抜き手袋

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 57354605 品番 A-32-WH-LL
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

耐油性、耐突き刺し性能に優れたニトリルコートタイプです。

サイズLL 全長(cm)24 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)21 材質掌部:ニトリルゴム、原手:ポリエステル ホワイト 材質(すべり止め)ニトリルゴム ゲージ数13 機能耐油性、耐突刺性、フィット感 入数(双)1 用途自動車関連、多目的、メッキ、塗装、印刷 トラスコ品番795-3810 厚さ(mm)1.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57354578
2022-03-16
用途:
機械類メンテナンス時
サービス業

この商品は、他のメーカーよりゴムが少し厚いのか
とても長持ちします。
前回購入時、「L」を注文しましたが少し小さかったので、
今回「LL」を注文し、試着でちょうど良いことが
分かりました。
寸法上はわずか5mmの違いですが、しっくり感が違います。

対象商品:
57354605
2019-05-19
用途:
農作業
古代米山本屋 様 (農・林・水産業)

乾いている時はしっかりグリップするが、濡れると急にグリップを失いツルツル滑る。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

対象商品:
57354587
2018-08-12
用途:
自動車関連
自動車・二輪車・自転車関連業

自分の指が特に太いとは思わないが、Mサイズを購入したところ、指が入らなかった。多少きつい手袋は過去にもあったが、入らなかったのは初めて。同時に購入したTRUSCOのものは普通に使えている。2双買ったが、そのまま捨てる羽目になった。女性にはいいかもしれません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

対象商品:
57354587
2017-09-30
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

以前購入していた業者が廃業した為別のメーカーの物を使用していたのですが、どうも持ちが悪いような気がして、こちらで扱っていたので以前より少し価格が高かったのですが購入しました。
やはりこのメーカーの物のほうが耐久性があります。
是非継続して取り扱ってほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする