ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 背抜き手袋
ダンロップ ホームプロダクツの ニトリルゴム 背抜き手袋
マイリトルガーデン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
M
色
たんぽぽ
注文コード
57354657
品番
6614
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
油にも強いニトリルゴムを使用し、摩耗にも優れています。
背抜きタイプなので通気性に優れムレにくいです。
手のひらに発泡させたゴムを使用し、高いグリップ性能を実現しています。
サイズ
M
全長(cm)
24
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
18
材質
ナイロン
色
たんぽぽ
入数(双)
1
用途
園芸・農作業、建築・土木作業
トラスコ品番
787-1465
厚さ(mm)
1
質量(g)
37
機能
耐油性、耐摩耗性、通気性、グリップ力
材質(すべり止め)
合成ゴム(ニトリルゴム)
ゲージ数
13
注意
※アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。