ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 背抜き手袋
ダンロップ ホームプロダクツの ニトリルゴム 背抜き手袋
マイリトルガーデン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
57354666
品番
6615
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
油にも強いニトリルゴムを使用し、摩耗にも優れています。
背抜きタイプなので通気性に優れムレにくいです。
手のひらに発泡させたゴムを使用し、高いグリップ性能を実現しています。
サイズ
S
全長(cm)
22
中指長(cm)
6.9
手のひらまわり(cm)
17
材質
ナイロン
色
つたつむり
入数(双)
1
用途
園芸・農作業、建築・土木作業
トラスコ品番
787-1473
厚さ(mm)
1
質量(g)
32
機能
耐油性、耐摩耗性、通気性、グリップ力
材質(すべり止め)
合成ゴム(ニトリルゴム)
ゲージ数
13
注意
※アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。