マイリトルガーデン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 57354693 品番 6618
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

油にも強いニトリルゴムを使用し、摩耗にも優れています。
背抜きタイプなので通気性に優れムレにくいです。
手のひらに発泡させたゴムを使用し、高いグリップ性能を実現しています。

サイズM 全長(cm)32 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)18 材質ナイロン さくら 入数(双)1 用途園芸・農作業、建築・土木作業 トラスコ品番787-1503 厚さ(mm)1 質量(g)49 機能耐油性、耐摩耗性、通気性、グリップ力 材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム) ゲージ数13
注意
※アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする