ウレタン背抜き手袋

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 57354702 品番 A-33-L
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

細かな作業向きの背抜きグローブです。

サイズL 全長(cm)23.5 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)19.5 材質掌部:ポリウレタン、原手:ポリエステル ライトブルー 材質(すべり止め)ポリウレタン ゲージ数13 入数(双)1 用途農業、園芸、日曜大工、多目的、部品検査、精密機械 仕様背抜き、フィット感 トラスコ品番795-3836 質量(g)33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57354718
2023-09-16
用途:
機械のメンテナンス時
WILGIBB 様 (サービス業)

おたふく手袋ですが。とても使いやすくて概ね満足してますが、もう少しだけ柔らかいとフィットして作業しやすいと感じます。

対象商品:
57354718
2020-11-19
用途:
ゴミ出し用に
その他業種

ゴミ出し時にごみ袋を集積場に持って行く時に使用する

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする