ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 背抜き手袋
ダンロップ ホームプロダクツの ポリウレタン 背抜き手袋
デジハンド PUサポート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
57354736
品番
6683
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
高いすべり止め効果とムレにくさを確保しています。
やわらかく抜群のグリップ感で指先を使う細かな作業に最適です。
サイズ
S
全長(cm)
23
中指長(cm)
6.5
手のひらまわり(cm)
19.6
材質
ポリウレタン、ナイロン
色
ブルー
材質(すべり止め)
ナイロン
入数(双)
1
用途
摘果作業、園芸・農作業、軽作業
仕様
18ゲージ編
トラスコ品番
787-1554
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
27
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。