ダンロップ ホームプロダクツ
ダンロップ ホームプロダクツの 背抜き手袋
ダンロップ ホームプロダクツの ポリウレタン 背抜き手袋
デジハンド PUサポート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
M
材質
ポリウレタン、ナイロン
注文コード
57354745
品番
6684
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
高いすべり止め効果とムレにくさを確保しています。
やわらかく抜群のグリップ感で指先を使う細かな作業に最適です。
サイズ
M
全長(cm)
24
中指長(cm)
7.2
手のひらまわり(cm)
20
材質
ポリウレタン、ナイロン
色
ブルー
入数(双)
1
用途
摘果作業、園芸・農作業、軽作業
仕様
18ゲージ編
トラスコ品番
787-1562
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
29
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。