※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨドノ
ヨドノの キャスター
ヨドノの 車輪のみ
鋳物重荷重用ウレタン車輪ベアリング入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57354876
品番
UHB300X150
参考基準価格(税別)
¥173,250
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
ウレタン車輪で重荷重用一般的に各方面に多く使用されている汎用品です。
車輪幅(mm)
150
質量(kg)
21
ボス幅(mm)
160
許容荷重(N)
24500
仕様
ベアリング入
材質
車輪:ウレタンゴム
軸径(Φmm)
50
荷重種別
重荷重