PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル整理用品
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルクランプ
コードクリップ 粘着テープ付き テレホングレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
最大結束径(Φmm)
4.8
注文コード
57354982
品番
LWC19-A-C14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
最大結束径・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
電線、ケーブルなどを保持します。
カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。
カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
材質
ナイロン66
最大結束径(Φmm)
4.8
用途
ケーブルの保持、固定
トラスコ品番
828-1544
色
テレホングレー
使用温度範囲
-29〜49℃
固定方法
粘着テープ
寸法(縦×横×高さ)(mm)
15.5×21.6×9.9
最大静荷重(g)
114
使用場所
屋内