※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コードクリップ 粘着テープ付き テレホングレー

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 57355025 品番 LWC75-A-C14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

電線、ケーブルなどを保持します。
カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。
カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。

材質ナイロン66 最大結束径(Φmm)19.1 用途ケーブルの保持、固定 トラスコ品番828-1550 テレホングレー 質量(g)680 使用温度範囲-29〜49℃ 固定方法粘着テープ 寸法(縦×横×高さ)(mm)31.5×37.6×22.9 最大静荷重(g)425 使用場所屋内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする