コントロールパネル用マウント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード57355034 品番CPM87S-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

コントロールパネルのスイッチとともに使用します。
ドアの開閉時など、ケーブルに負荷がかかる可能性がある場所で、ケーブルを確実に止めることができます。

材質亜鉛メッキ鋼 用途ケーブルの保持、固定 トラスコ品番828-1471 質量(g)726 寸法(縦×横×厚さ)(mm)51.1×22.6×4.3 固定方法コントロールパネルスイッチ 適合結束タイ(mm)2.3〜4.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57355034 CPM87S-C 70375148 CPM87S-C コントロールパネル用マウント PANDUIT(パンドウイット) コントロールパネル用マウント PANDUIT(パンドウイット) 1箱(1000個) 179,800 税込197,780 内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする