PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル整理用品
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブルクランプ
スタンド型固定具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
57355043
品番
PP1S-S12-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
束線をパネルから離して固定するときに使用します。
材質
ナイロン66
用途
結束バンドの固定
トラスコ品番
828-1639
色
ナチュラル
高さ(mm)
50
質量(g)
569
使用温度範囲
-60〜85℃
固定方法
M6ネジ
適合結束タイ(mm)
2.3〜4.8
使用場所
屋内
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57355043
PP1S-S12-C
70384695
PP1S-S12-C
スタンド型固定具
PANDUIT(パンドウイット)
1箱(1000本)
¥
329,800
税込
¥
362,780
内容量に違いがあります。